Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics LED Linse 7-LEDs 12°, Ø 39.15mm, Ø 39.15 Dia. x 12.25mm Polycarbonat (PC)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0657
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Anzahl der LEDs = 7
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Betrachtungswinkel = 12°
Abmessungen = 39.15 Dia. x 12.25mm
Durchmesser = 39.15mm
Höhe über Panel = 12.25mm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
7
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Betrachtungswinkel:
12°
Abmessungen:
39.15 Dia. x 12.25mm
Durchmesser:
39.15mm
Höhe über Panel:
12.25mm
Weitere Suchbegriffe: 1810657, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Polymer Optics, 363
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.189,17*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 5,94585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.225,13*
€ 1.457,9047
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.189,17*
€ 1.415,1123
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.