Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics LED Linse 7-LEDs, Ø 40mm, Ø 40 Dia. x 1.6mm MCPCB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0655
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1810655
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Anzahl der LEDs = 7
Linsenmaterial = MCPCB
Abmessungen = 40 Dia. x 1.6mm
Durchmesser = 40mm
Höhe über Panel = 1.6mm

Kompatibel mit allen POL Serie Low Profile 7-Zellen-Cluster- Optiken – 261, 262, 263, 264 Der 282 MCPCB ist zur Aufnahme einer großen Anzahl von LED-Typen mit einer Gehäusegröße von 3535 geeignet, einschließlich: Cree XP-Typen SSC Z5 LG 3535-Gehäuse LEDs in Reihe geschaltet Die 282 MCPCBs können von POL bereitgestellt werden zur Unterstützung kundenspezifischer Versuchsaufbauten und für die Leuchtenherstellung. Teil der Serie Polymer Optics "Modular LED Optics®".
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
7
Linsenmaterial:
MCPCB
Abmessungen:
40 Dia. x 1.6mm
Durchmesser:
40mm
Höhe über Panel:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: Polymer Optics, 282
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,18*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,8759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 396,11*
€ 471,3709
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 375,18*
€ 446,4642
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.