Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
>
Artikel
Polymer Optics LED Linse 7-LEDs, Ø 40mm, Ø 40 Dia. x 1.6mm MCPCB
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-181-0654
Hersteller:
Polymer Optics
Herst.-Nr.:
281
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1810654
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Anzahl der LEDs = 7
Linsenmaterial = MCPCB
Abmessungen = 40 Dia. x 1.6mm
Durchmesser = 40mm
Höhe über Panel = 1.6mm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
7
Linsenmaterial:
MCPCB
Abmessungen:
40 Dia. x 1.6mm
Durchmesser:
40mm
Höhe über Panel:
1.6mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
Polymer Optics
,
281
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,74*
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 2,0887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 476,12*
€ 566,5828
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 460,05*
€ 547,4595
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 417,74*
€ 497,1106
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt