Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics LED Linse 7-LEDs, Ø 38.5mm, Ø 38.5 Dia. x 20.9mm Polycarbonat (PC)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0653
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Anzahl der LEDs = 7
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Montageart = Kleber
Abmessungen = 38.5 Dia. x 20.9mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 38.5mm
Höhe über Panel = 20.9mm

Linsen, 7-Zellen-Cluster. Diese 7-Zellen-Clusterlinsen sind Teil der Serie Modular LED Optics® und wurden für den Einsatz mit kleineren Hochleistungs-LEDs konstruiert. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Kann auf verschiedene Weise kombiniert werden, um eine Reihe von Beleuchtungsanwendungen zu realisieren
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
7
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Montageart:
Kleber
Abmessungen:
38.5 Dia. x 20.9mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
38.5mm
Höhe über Panel:
20.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1810653, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Polymer Optics, 140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,76*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 6,6238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.452,94*
€ 1.728,9986
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.324,76*
€ 1.576,4644
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.