Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Blau, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-180-7515
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILPR-K506-RGB1-08X08-SK105-01.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Band
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Nennspannung = 5.5V

Die Produktreihe Intelligent LED Pixel (ILP) basiert auf dem Industriestandard SK6812 LED-Treiber-IC. Jede der RGB-LEDs verfügt über eines dieser winzigen Geräte, mit denen Sie 8x8 LED-Kacheln mit nur 3 Leitungen und jede LED einzeln steuern können. Jede LED kann auf eine beliebige 8-Bit-RGB-Kombination eingestellt werden, die eine Farbtiefe von 24 Bit bietet. Die LEDs werden von internen Treibern gesteuert, die am Gehäuse miteinander verkettet sind, sodass keine komplizierte Verkabelung erforderlich ist. Diese starren ILP-Kacheln verfügen über Lötpads für die einfache Verbindung mehrerer Geräte.Gehäuseabmessungen: 55mm x 55mm x 4 mm LED-Abstand: 6mm Betriebsspannung: 5 V DC Konstantspannung Volle Kontrolle über jede LED mit seriellen Daten Strahlbreite: 120 Grad Möglichkeit zum Verbinden mehrerer Kacheln Anwendungen LED-Werbebildschirme Verkaufsstelle Hintergrundbeleuchtung Akzentbeleuchtung Balkenbeleuchtung Industrieanwendungen Fotografie
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Nennspannung:
5.5V
Weitere Suchbegriffe: LED-Streifen, led-band blau, led treiber, 1807515, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILPRK506RGB108X08SK10501
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.