Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Blau, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-180-7512
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILPY-K510-RGB1-16X16-SK105-01.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Band
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Nennspannung = 5.5V dc
LED-Abstand = 10mm

Die Produktreihe Intelligent LED Pixel (ILP) basiert auf dem Industriestandard SK6812 LED-Treiber-IC. Jede der RGB-LEDs verfügt über eines dieser winzigen Geräte, mit denen Sie 16x16 LED-Flexigehäuse mit nur 3 Leitungen und jede LED einzeln steuern können. Jede LED kann auf eine beliebige 8-Bit-RGB-Kombination eingestellt werden, die eine Farbtiefe von 24 Bit bietet. Die LEDs werden von internen Treibern gesteuert, die am Gehäuse miteinander verkettet sind, sodass keine komplizierte Verkabelung erforderlich ist. Diese ILP-Flexigehäuse sind mit Steckverbindern nach Industriestandard für eine einfache Handhabung ausgestattet.Gehäuseabmessungen: 160 mm x 160 mm x 4 mm LED-Abstand: 10 mm Betriebsspannung: 5 V DC Konstantspannung Volle Kontrolle über jede LED mit seriellen Daten Strahlbreite: 120 Grad Das flexible Substrat ist für Biegen und Formen ausgelegt, nicht für wiederholtes Biegen Industriestandard-Steckverbinder NICHT zum Schneiden wie bei anderen flexiblen Produkten entwickelt Anwendungen LED-Werbebildschirme Verkaufsstelle Hintergrundbeleuchtung Akzentbeleuchtung Balkenbeleuchtung Industrieanwendungen Fotografie Arbeitsplatzbeleuchtung Garagenbeleuchtung Schreibtischleuchte Beleuchtung Unterschrank Kühlung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Nennspannung:
5.5V dc
LED-Abstand:
10mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Streifen, led-band blau, led treiber, 1807512, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILPYK510RGB116X16SK10501
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.