Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen Flexibel, RGB, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-180-7505
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILPX-KS11-RGB1-2M0-SK10508-01.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band rgb 2m
led band
LED Farbe = RGB
Streifenlänge = 2m
Nennspannung = 5V dc
Flexibel/starr = Flexibel
Weitere Informationen:
LED Farbe:
RGB
Streifenlänge:
2m
Nennspannung:
5V dc
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: led-band rgb, 1807505, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILPXKS11RGB12M0SK1050801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.