Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen Flexibel, RGB, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-180-7504
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILPX-K307-RGB1-2M0-SK15V10-I1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = RGB
Streifenlänge = 2m
Nennspannung = 5V dc
IP Klasse = IP67
Flexibel/starr = Flexibel
Weitere Informationen:
LED Farbe:
RGB
Streifenlänge:
2m
Nennspannung:
5V dc
IP Klasse:
IP67
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: led-band rgb 2m, led streifen outdoor, led-streifen outdoor rgb, 1807504, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILPXK307RGB12M0SK15V10I1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.