Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Kompaktzylinder 20x50mm Serie CQ2 - Herst.-Teile-Nr.: CDQ2B20-50D(KIT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-180-6376
Hersteller:  SMC Pneumatik
Herst.-Nr.:  CDQ2B20-50D(KIT)
EAN/GTIN:  k.A.
Kompakte einfach und doppelt wirkende Zylinder, wesentlich kürzer als gleichwertige Verbindungsstangen.
Spart Platz und Gewicht. Magnetischer Kolben. Prüfdruck 15 bar. Betriebsdruckbereich 0,05 MPa (0,51 kgf/cm2) min. bis 10 bar max.. Alle Anschlüsse haben konische Außengewinde
Temperaturbereich (kein Gefrieren erlaubt) -10 °C bis +70 °C (ohne automatischen Schalter), -10 °C bis +60 °C (mit automatischem Schalter). Stangenenden mit Innengewinde. Nitrildichtungen. Schmierung nicht erforderlich
Bohrung=20mm
Hub=50mm
Betrieb=Doppeltwirkend
Druckbereich=0 - 10bar
Temperaturbereich=-10 - +70°C
Anschlussgröße=M5
Montageschrauben werden mitgeliefert=Ja
... > Pneumatik und Hydraulik > Pneumatische Stellglieder > Kompaktzylinder
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik, Zylinder, 1806376, SMC Pneumatics, Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, Normbasierter Zylinder (Pneumatik)
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 50 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG