Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon ICL5102 LED-Treiber IC, Ja Dimmung / 400 (Sink)mA, 300W, PG-DSO 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-179-6989
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICL5102XUMA2
EAN/GTIN:
     5059045938347
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 400 (Sink)mA
Eingangsspannung = 85 → 305 V AC
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Dimmbetrieb = Ja
Ausgangsleistung max. = 300W
Gehäusetyp = PG-DSO
Anzahl der Pins = 16
Ausgangsspannung max. = 2.5V
Ausgangsspannung min. = 0V
Nennstrom = 5.8mA
Verlustleistung = 1W
Serie = ICL5102
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
400 (Sink)mA
Eingangsspannung:
85 → 305 V AC
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Dimmbetrieb:
Ja
Ausgangsleistung max.:
300W
Gehäusetyp:
PG-DSO
Anzahl der Pins:
16
Ausgangsspannung max.:
2.5V
Ausgangsspannung min.:
0V
Nennstrom:
5.8mA
Verlustleistung:
1W
Serie:
ICL5102
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, treiber-ics dil-16, led ansteuer ic, 1796989, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, ICL5102XUMA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.