Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon ICL5102 LED-Treiber IC, Ja Dimmung / 400 (Sink)mA, 300W, PG-DSO 16-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-179-6981
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICL5102XUMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 400 (Sink)mA
Eingangsspannung = 85 → 305 V AC
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Dimmbetrieb = Ja
Ausgangsleistung max. = 300W
Gehäusetyp = PG-DSO
Anzahl der Pins = 16
Ausgangsspannung max. = 2.5V
Ausgangsspannung min. = 0V
Nennstrom = 5.8mA
Verlustleistung = 1W
Serie = ICL5102

With ICL5102 Infineon offers a highly integrated combo controller IC with a universal input of 70V to 325V, which allows manufactures to realize global designs, keeping cost for product variety and stock low. Highest efficiency of up to 94 percent by resonant topology, a THD factor less than 3.5 percent and a high power factor of more than 0.95 allow for more lumen output and less thermal load, enabling cost effective designs and keeping cost for LEDs and heat sink low.Enables global designs Can be used from 40-250W Best-in-class PFC and THD at full and light load High efficiency: more lumen output and less thermal load No components required to match the PFC and LLC stage Protection and auto restart Target Applications: LED lighting Professional lighting Street lighting/Smart street lamp
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
400 (Sink)mA
Eingangsspannung:
85 → 305 V AC
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Dimmbetrieb:
Ja
Ausgangsleistung max.:
300W
Gehäusetyp:
PG-DSO
Anzahl der Pins:
16
Ausgangsspannung max.:
2.5V
Ausgangsspannung min.:
0V
Nennstrom:
5.8mA
Verlustleistung:
1W
Serie:
ICL5102
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, treiber-ics dil-16, led ansteuer ic, 1796981, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, ICL5102XUMA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.380,30*
1 Paket enthält 2.500 Stück (€ 1,35212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.