Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Idec Optischer Sensor, Reflektierend, Messbereich 7 m, NPN/PNP Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-179-5337
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-P07MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungsschalter optisch
Sensor Art = Rechteckig
Betriebsart = Polarisiert reflektierend
Erfassungsbereich = 7 m
Ausgangstyp = NPN/PNP
Anschluss = 5-Anschlussklemmenschraube
Gleichspannung max. = 30V
Optische Technologie = Rote LED
Anschlusstyp = Feder
Lichtquelle = Rote LED
Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Gehäusematerial = PBT
Betriebstemperatur max. = +60°C
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 58,18*
€ 64,95*
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 66,92*
Frei Haus
ab € 113,42*
€ 128,35*
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 128,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.