Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IP65 Neutl White 24V Contractor LED Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IP65 Neutl White 24V Contractor LED Kit
Artikel-Nr.:
     108EL-179-3051
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     5M28265NW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1793051
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 4000
IP Klasse = IP20
Serie = 5M282

PowerLED-LED-Kit für HerstellerDas PowerLED 24 V, AN LED-Kit ist ein einfarbiges flexibles Band, das in neutralem Weiß erhältlich ist. Sie wird mit einer 3M-Ultra-Klebstoff-Rückseite für eine einfache Installation geliefert. Dieser Streifen hat eine Länge von 5 m und eine Breite von 5 mm.Eigenschaften und Vorteile• 800 Lumen pro Meter • Strahlwinkel: 120° • Die Farbtemperatur beträgt 4000 K • CRI ist größer als 80 • Hohe Ausgangsleistung von 9,6 W pro Meter • LED-Treiber für den Einsatz mit dieser Rolle erforderlich • Lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden• 60 LEDs pro Meter • Lumen sind 4000 • Mini-In-Line-Dimmer-Controller erhältlich • Der Streifen kann alle 100 mm geschnitten werden • Die Wattleistung beträgt 48 WAnwendungen• kommerzielle interne oder externe Beleuchtungsanwendungen • Innenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung • Innen- oder Außenbeleuchtungsanwendungen im EinzelhandelZertifizierungen• Schutzart IP65
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
24
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
4000
IP Klasse:
IP20
Serie:
5M282
Weitere Suchbegriffe: PowerLED, 5M28265NW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.