Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
>
Artikel
IP65 Cool White 24V Contractor LED Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-179-3050
Hersteller:
PowerLED
Herst.-Nr.:
5M28265CW
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1793050
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 6000
IP Klasse = IP20
Serie = 5M282
PowerLED-LED-Kit für HerstellerDas PowerLED 24 V, AN LED-Kit ist ein einfarbiges flexibles Band, das in Kaltweiß erhältlich ist. Sie wird mit einer 3M-Ultra-Klebstoff-Rückseite für eine einfache Installation geliefert. Dieser Streifen hat eine Länge von 5 m und eine Breite von 5 mm.Eigenschaften und Vorteile• 60 LEDs pro Meter • 800 Lumen pro Meter • Strahlwinkel: 120° • Die Farbtemperatur beträgt 6000 K • CRI ist größer als 80 • Hohe Ausgangsleistung von 9,6 W pro Meter • LED-Treiber für den Einsatz mit dieser Rolle erforderlich • Lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden • Lumen sind 4000 • Mini-In-Line-Dimmer-Controller erhältlich • Der Streifen kann alle 100 mm geschnitten werden • Die Wattleistung beträgt 48 WAnwendungen• kommerzielle interne oder externe Beleuchtungsanwendungen • Innenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung • Innen- oder Außenbeleuchtungsanwendungen im EinzelhandelZertifizierungen• Schutzart IP65
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
24
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
6000
IP Klasse:
IP20
Serie:
5M282
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
PowerLED
,
5M28265CW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,64*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Streifen 5500 → 7000K Flexibel, Weiß, 10m
RS Pro
1533665
ab € 89,79*
Ähnlich
LED-Streifen 5500 → 7000K Flexibel, Weiß, 5m
RS Pro
1533664
ab € 45,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt