Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
>
Artikel
Nautilus 5m IP67 Warm White 24V LED kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-179-3031
Hersteller:
PowerLED
Herst.-Nr.:
NTS-IP67-2700K-5M-KIT-RS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1793031
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 2700K
IP Klasse = IP67
Lichtstrom typ. lm/m = 900lm/m
The NTS-2700K-W is part of the Nautilus Flexi Strip range. At 24VDC and 12W, they offer a high illumination with a 900lm lumen output and are very flexible, benefiting from a 3cm bending diameter. NTS-5700K-W includes a 2700K colour coloration and facilitates a wide range of applications to use with our flexi strips. Presented with multiple cable options allowing continuous light even when joined up to 10 metres, high lighting easier use for powering, mounting and terminating options.Seamless light with Ultra high brightness with new deisgn connectors UV resistant and flame retardant PVC materials High illumination Very flexible (3cm minimum bending diameter) Easy to use with DIY accessories for joining, terminating, mounting & powering Rapid turnaround Continuous length up to 10 metres Automated production, high reliability & long warranty Multiple cable options allow continuous light even when joined 5 year life span
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
2700K
IP Klasse:
IP67
Lichtstrom typ. lm/m:
900lm/m
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
PowerLED
,
NTSIP672700K5MKITRS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,60*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Streifen 2700 → 3200K Flexibel, Weiß, 1m, 400lm/m
RS Pro
1369018
ab € 13,96*
Ähnlich
LED-Streifen 2700 → 3200K Flexibel, Weiß, 5m, 400lm/m
RS Pro
1369015
ab € 54,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt