Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lineo 5m Warm White 24V LED kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lineo 5m Warm White 24V LED kit
Lineo 5m Warm White 24V LED kit
Lineo 5m Warm White 24V LED kit
Artikel-Nr.:
     108EL-179-3029
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     LIN-2700-IP67-KIT-5M-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1793029
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 2700
IP Klasse = IP67
Lichtstrom typ. lm/m = 320lm/m

PowerLED Lineo LED-KitDas PowerLED-Lineo, 5 m LED-Kit, ist eine Farbtemperatur von 24 V dc, 2700 K. Er wurde speziell zur Beleuchtung von Architekturbereichen mit einem kühlen weißen Ambiente entwickelt und bietet eine Leistung von 320 lm (Lichtstrom). Diese 5-W-pro-Meter-kommerzielle LED ist eine UV-beständige Kapselung. Dies bietet eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und die negativen Auswirkungen von Expansion und Kontraktion durch nasse und feuchte Wetterbedingungen. Die LED-Produktion und das Advanced Connection-System ermöglichen den Anschluss mehrerer Längen von Line-LED, um die Wirkung einer nahtlosen Länge von diffusem Licht zu bieten.Eigenschaften und Vorteile• Auf Kundenspezifikation gefertigt und installationsbereit • Kontinuierliche Länge bis zu 10 m • Schneidet Punkte alle 100 mm • ECO-freundlich • Energiesparend • Flaches Profil für klare, helle Innengestaltung • Der minimale Biegedurchmesser beträgt 12 cm • Nahtloses, helles Licht mit neuem Steckverbinderdesign • UV-beständiges und schwer entflammbares PVC-MaterialAnwendungen• Gewerbliche Beleuchtung • Industrielle Beleuchtung • WohnraumbeleuchtungZertifizierungen• Schutzart IP67
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
24
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
2700
IP Klasse:
IP67
Lichtstrom typ. lm/m:
320lm/m
Weitere Suchbegriffe: PowerLED, LIN2700IP67KIT5MRS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,78*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.