Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 4000K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 4000K, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-179-3027
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     R6-N2835-24-42-IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24V dc
Oberflächenfarbe = 4000K
Serie = R6

PowerLED-LED-StreifenDer weiße 24-V-dc-LED-Streifen PowerLED hat eine Farbtemperatur von 4000 K. Dies ist ein kompakter Streifen mit Nationstar LED-Technologie.Eigenschaften und Vorteile• 42 LEDs pro 500 mm • 50 K Stunden Lebensdauer • Strahlwinkel: 110° • schneidbar alle 71,4 mm • Energiesparen• Epistar 2835 LEDs • Hocheffizienter BetriebAnwendungen• Gewerbliche Beleuchtung • Wohnraumbeleuchtung • Anwendungen für die Innenbeleuchtung im EinzelhandelZertifizierungen• Schutzart IP20
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
24V dc
Oberflächenfarbe:
4000K
Serie:
R6
Weitere Suchbegriffe: 1793027, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, R6N28352442IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.