Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED-Treiber IC, 0 bis 0,25 V dc, PWM Dimmung, 650mW, SOIC 8-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip LED-Treiber IC, 0 bis 0,25 V dc, PWM Dimmung, 650mW, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-178-5350
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9910CLG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Eingangsspannung = 15 → 450 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = 0 bis 0,25 V dc, PWM
Ausgangsleistung max. = 650mW
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8

Universal-LED-Treiber, Supertex
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
15 → 450 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
0 bis 0,25 V dc, PWM
Ausgangsleistung max.:
650mW
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1785350, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, HV9910CLGG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,003*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 3.300 Stück (ab € 0,28091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 960,30*
€ 1.142,757
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 927,003*
€ 1.103,13357
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.