Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED-Treiber IC, Triac Dimmung / 50mA, 1.6W, SOT-89 4-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-178-5278
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9922N8-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 50mA
Eingangsspannung = 20 → 400 V ac
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Dimmbetrieb = Triac
Ausgangsleistung max. = 1.6W
Gehäusetyp = SOT-89
Anzahl der Pins = 4
Nennstrom = 50mA

Universal-LED-Treiber, Supertex
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
50mA
Eingangsspannung:
20 → 400 V ac
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Dimmbetrieb:
Triac
Ausgangsleistung max.:
1.6W
Gehäusetyp:
SOT-89
Anzahl der Pins:
4
Nennstrom:
50mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, Triac, led ansteuer ic, 1785278, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, HV9922N8G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,54*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,49677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.023,68*
€ 1.218,1792
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 993,54*
€ 1.182,3126
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.