Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 165mA, 1W, SOIC 16-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-178-4908
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9961NG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 165mA
Eingangsspannung = 8 → 450 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 1W
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 16

Universal-LED-Treiber, Supertex
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
165mA
Eingangsspannung:
8 → 450 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
1W
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
16
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, treiber-ics dil-16, led ansteuer ic, 1784908, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, HV9961NGG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,07025*
  
Preis gilt ab 3 Pakete
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 1,29045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,60035*
€ 80,44442
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 58,07025*
€ 69,1036
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.