Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 5600K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 5600K, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-178-3449
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-55000-CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 13.2V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 90
Oberflächenfarbe = 5600K

JKL Components LED-StreifenDer weiße 13,2-V-dc-Streifen von JKL Components verfügt über 90 LEDs pro Meter mit einer Farbtemperatur von 5600 K.Eigenschaften und Vorteile• 3 LEDs pro Abschnitt (33 mm) mit Lötflächen • 5600 °K ± 500 °K • doppelseitiges Band auf der Rückseite des flexiblen Bandes • LED-Flexband von 12 V dc • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 60 °C.Anwendungen• Gewerbliche Beleuchtung • Industrielle Beleuchtung • Wohnraumbeleuchtung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
13.2V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
90
Oberflächenfarbe:
5600K
Weitere Suchbegriffe: 1783449, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZFS55000CW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.