Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6000K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 6000K, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-178-3448
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZM-4110-CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 12V dc
Oberflächenfarbe = 6000K
IP Klasse = IP67
LED-Abstand = 11mm

SPANNUNG: 12 V DC STROM: 75 mA PRO MODUL LEISTUNG: 0,9 W PRO MODUL LED-BETRACHTUNGSWINKEL: 160° VERPACKUNG: 20 STÜCK PRO STRANG MONTAGE: SELBSTKLEBENDE RÜCKSEITE MIT OPTIONALER SCHRAUBMONTAGE
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
12V dc
Oberflächenfarbe:
6000K
IP Klasse:
IP67
LED-Abstand:
11mm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen outdoor ip67, led streifen outdoor, led-band weiß, 1783448, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZM4110CW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.