Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Transistor 2N2222ACSM NPN 40 V 800 mA 250 MHz, HFE:50, LCC 1 3-Pin Einfach


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-177-5495
Hersteller:
     Semelab
Herst.-Nr.:
     2N2222ACSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
SMD-Transistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 800 mA
Kollektor-Emitter- = 40 V
Gehäusegröße = LCC 1
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gleichstromverstärkung min. = 50
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 75 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 250 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Kleinsignal-Transistoren, Semelab
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
800 mA
Kollektor-Emitter-:
40 V
Gehäusegröße:
LCC 1
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gleichstromverstärkung min.:
50
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
75 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
250 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: 1775495, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Bipolare Transistoren, Semelab, 2N2222ACSM
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.436,41*
€ 1.464,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.464,05*
€ 1.742,2195
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.436,41*
€ 1.709,3279
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 14,3641* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.