Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 3314J 1-Gang SMD Trimmpotenziometer, 1MΩ ±20% 1/4W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-177-419
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314J-2-105E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
SMD Widerstand
SMD-Potentiometer
Trimmer-Potentiometer
Widerstand max. = 1MΩ
Windungszahl = 1
Montageart = Oberflächenmontage
Leistung = 1/4W
Serie = 3314J
Ausrichtung = Einstellung von oben
Anschlussart = J-Schraubkloben
Länge = 4.5mm
Höhe = 2.55mm
Abmessungen = 4.5 x 4.5 x 2.55mm
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C

250 mW, 4 mm abgedichtet, Serie 3314J - Kreuzschlitz. Miniatur (nominal 4 mm, quadratisch) Einfache und schnelle Montage Geeignet für Schwalllöten/Aufschmelzlöten oder Handlöten Ideal für automatische Montage Einstellung von oben über Kreuzschlitz Entspricht EIA- und EIAJ-Normen. Bourns® 3314J Series 4mm Square Single Turn Cermet Trimming Potentiometer (Trimpot®)
Weitere Suchbegriffe: cermet potentiometer bourns, smd-potentiometer, 177419, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleichwiderstände, Bourns, 3314J2105E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,10*
€ 8,449
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,70*
€ 5,593
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
753-0000
ab € 4,14*
Zubehör
Vishay
MODEL 8 TRIM TOOL
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG