Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 3314J 1-Gang SMD Trimmpotenziometer, 100kΩ ±20% 1/4W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-177-380
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314J-2-104E
EAN/GTIN:
     5059043722344
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
SMD Widerstand
SMD-Potentiometer
Trimmer-Potentiometer
Widerstand max. = 100kΩ
Windungszahl = 1
Montageart = Oberflächenmontage
Leistung = 1/4W
Serie = 3314J
Ausrichtung = Einstellung von oben
Anschlussart = J-Schraubkloben
Länge = 4.5mm
Höhe = 2.55mm
Abmessungen = 4.5 x 4.5 x 2.55mm
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C

250 mW, 4 mm abgedichtet, Serie 3314J - Kreuzschlitz. Miniatur (nominal 4 mm, quadratisch) Einfache und schnelle Montage Geeignet für Schwalllöten/Aufschmelzlöten oder Handlöten Ideal für automatische Montage Einstellung von oben über Kreuzschlitz Entspricht EIA- und EIAJ-Normen. Bourns® 3314J Series 4mm Square Single Turn Cermet Trimming Potentiometer (Trimpot®)
Weitere Suchbegriffe: cermet potentiometer bourns, smd-potentiometer, 177380, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleichwiderstände, Bourns, 3314J2104E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,40*
€ 9,996
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
753-0000
ab € 5,01*
Zubehör
Vishay
MODEL 8 TRIM TOOL
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.