Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip HV9912 LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 18μA, SOIC 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-177-1978
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9912NG-G
EAN/GTIN:
     5059045528319
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 18µA
Eingangsspannung = 90 V Gleichstrom
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 16
Ausgangsspannung max. = 6.75V
Ausgangsspannung min. = 0.7V
Verlustleistung = 1200mW
Serie = HV9912

Der HV9912 ist ein LED-Treiber-IC für die Strommodus-Steuerung, der entwickelt wurde, um Single-Switch-PWM-Wandler (Abwärts, Aufwärts-, Abwärts-Aufwärts oder SEPIC) in einem konstanten Frequenzmodus zu steuern. Der Regler verwendet ein Spitzenstrom-Regelverfahren mit programmierbarem Flankenausgleich und verfügt über einen internen Transkonduktanzverstärker zur Regelung des Ausgangsstroms im geschlossenen Regelkreis, der eine hohe Ausgangsstromgenauigkeit ermöglicht (bei Abwärts- und Abwärts-/Aufwärts-Convertern kann der Ausgangsstrom mit einem Hochstrom-Sensor wie dem HV7800 erfasst werden).Schaltmodusregler für EinzelschaltertreiberAbwärtsreglerAufwärtsreglerAbwärts-Aufwärts und SEPICFunktioniert mit Hochstrom-SensorenGeschlossener Regelkreis für AusgangsstromHohes PWM-DimmverhältnisInterner 90-V-Linearregler (erweiterbar mit externen Zenerdioden)Interne 2-%-Spannungsreferenz (0 °C < TA < 85 °C)Konstanter FrequenzbetriebProgrammierbare SteigungskompensationLinear und PWM-Dimmen+0,2 A/–0,4 A GATE-Ansteuerung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
18µA
Eingangsspannung:
90 V Gleichstrom
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
16
Ausgangsspannung max.:
6.75V
Ausgangsspannung min.:
0.7V
Verlustleistung:
1200mW
Serie:
HV9912
Weitere Suchbegriffe: 1771978, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, HV9912NGG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.