Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip CL6 LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 120mA, TO-220 3-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip CL6 LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 120mA, TO-220 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-177-1952
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL6N5-G
EAN/GTIN:
     5059045520214
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 120mA
Eingangsspannung = 90 V Gleichstrom
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = TO-220
Anzahl der Pins = 3
Ausgangsspannung max. = 90V
Ausgangsspannung min. = 4V
Nennstrom = 50 → 120mA
Serie = CL6

Der CL6 ist ein fester, linearer Stromregler, der für die Ansteuerung von Hochleistungs-LEDs mit 100 mA aus nominellen 12-V-, 24-V- oder 48-V-Versorgungen entwickelt wurde. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 90 V ist es in der Lage, Transienten ohne zusätzliche Transientenschutzschaltungen zu widerstehen. Der CL6 wird sowohl im TO-252 (D-PAK) als auch im TO-220 Gehäuse angeboten. Die Lasche des TO-220 ist geerdet, so dass der Kühlkörper direkt auf ein Chassis aufgesetzt werden kann, ohne dass elektrisch isolierende Abstandhalter benötigt werden. Der Übertemperaturschutz schaltet den LED-Strom ab, wenn die Werkzeugtemperatur über 135 °C (nominal) ansteigt. Der vollständige LED-Strom wird wieder aufgenommen, wenn die Werkzeugtemperatur unter 105 °C (nominal) fällt.Zusätzliche Merkmale:Konstantstrom-Antrieb mit 100 mA ±5 %Integrierter VerpolungsschutzDimmbar über PWM-NetzteilÜbertemperaturschutzLaschenerdung ermöglicht direkte Wärmeabführung zum Chassis90 V max. Belastbarkeit für transiente Störfestigkeit
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
120mA
Eingangsspannung:
90 V Gleichstrom
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
TO-220
Anzahl der Pins:
3
Ausgangsspannung max.:
90V
Ausgangsspannung min.:
4V
Nennstrom:
50 → 120mA
Serie:
CL6
Weitere Suchbegriffe: 1771952, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, CL6N5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.