Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip HV9912 LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 18μA, SOIC 16-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-177-1607
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9912NG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 18µA
Eingangsspannung = 90 V Gleichstrom
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 16
Ausgangsspannung max. = 6.75V
Ausgangsspannung min. = 0.7V
Verlustleistung = 1200mW
Serie = HV9912
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
18µA
Eingangsspannung:
90 V Gleichstrom
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
16
Ausgangsspannung max.:
6.75V
Ausgangsspannung min.:
0.7V
Verlustleistung:
1200mW
Serie:
HV9912
Weitere Suchbegriffe: 1771607, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, HV9912NGG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,82015*
  
Preis gilt ab 3 Pakete
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 1,06267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,7101*
€ 65,10502
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 47,82015*
€ 56,90598
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.