Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip CL6 LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 120mA, TO-220 3-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip CL6 LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 120mA, TO-220 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-177-1531
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL6N5-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 120mA
Eingangsspannung = 90 V Gleichstrom
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = TO-220
Anzahl der Pins = 3
Ausgangsspannung max. = 90V
Ausgangsspannung min. = 4V
Nennstrom = 50 → 120mA
Serie = CL6
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
120mA
Eingangsspannung:
90 V Gleichstrom
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
TO-220
Anzahl der Pins:
3
Ausgangsspannung max.:
90V
Ausgangsspannung min.:
4V
Nennstrom:
50 → 120mA
Serie:
CL6
Weitere Suchbegriffe: 1771531, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, CL6N5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,56*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,92*
€ 84,3948
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,56*
€ 75,6364
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.