Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip MIC4801 LED-Treiber, PWM Dimmung / 600mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-177-0749
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4801YM
EAN/GTIN:
     5059045529842
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 600mA
Eingangsspannung = 3 → 5,5 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Nennstrom = 600mA
Serie = MIC4801
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
600mA
Eingangsspannung:
3 → 5,5 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Nennstrom:
600mA
Serie:
MIC4801
Weitere Suchbegriffe: 1770749, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, MIC4801YM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 6,95*
ab € 0,73*
€ 0,87*
1
€ 7,95*
ab € 0,631*
€ 1,116*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 5,63*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 1,83*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 5,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,53*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.