Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip MIC4802 LED-Treiber, PWM Dimmung / 800mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-177-0599
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4802YME
EAN/GTIN:
     5059045532200
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 800mA
Eingangsspannung = 3 → 5,5 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Nennstrom = 800mA
Serie = MIC4802

Der MIC4802 ist ein hocheffizienter Treiber für weiße LEDs (WLED), der für den Betrieb einer einzelnen LED mit bis zu 800 mA ausgelegt ist. Der Konstantstromtreiber MIC4802 ist für die Ansteuerung von Hochleistungs-LEDs in verschiedenen Beleuchtungsanwendungen konzipiert.Hoher Wirkungsgrad (keine Spannungserhöhungsverluste)Ultra Fast PWM™ Steuerung (200 Hz bis 500 kHz)Eingangsspannungsbereich 3,0V bis 5,5 VDropout von 280 mV bei 800 mAProgrammierbarer LED-Strom mit externem WiderstandStromgenauigkeit von ±1 % typischHoher Wirkungsgrad (keine Spannungserhöhungsverluste)Ultra Fast PWM™ Steuerung (200 Hz bis 500 kHz)Eingangsspannungsbereich 3,0V bis 5,5 VDropout von 280 mV bei 800 mAProgrammierbarer LED-Strom mit externem WiderstandStromgenauigkeit von ±1 % typisch
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
800mA
Eingangsspannung:
3 → 5,5 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Nennstrom:
800mA
Serie:
MIC4802
Weitere Suchbegriffe: 1770599, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, MIC4802YME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.