Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip MIC4801 LED-Treiber, PWM Dimmung / 600mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-177-0436
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4801YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 600mA
Eingangsspannung = 3 → 5,5 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Nennstrom = 600mA
Serie = MIC4801

Der MIC4801 ist ein hocheffizienter Treiber für weiße LEDs (WLED), der für den Betrieb einer einzelnen LED mit bis zu 600 mA ausgelegt ist. Der Konstantstromtreiber MIC4801 ist für die Ansteuerung von Hochleistungs-LEDs in verschiedenen Beleuchtungsanwendungen konzipiert.Hoher Wirkungsgrad (keine Spannungserhöhungsverluste)Ultra Fast PWM™ Steuerung (200 Hz bis 500 kHz)Eingangsspannungsbereich 3,0V bis 5,5 VDropout von 130 mV bei 400 mAProgrammierbarer LED-Strom mit externem WiderstandStromgenauigkeit von ±1 % typischHoher Wirkungsgrad (keine Spannungserhöhungsverluste)Ultra Fast PWM™ Steuerung (200 Hz bis 500 kHz)Eingangsspannungsbereich 3,0V bis 5,5 VDropout von 130 mV bei 400 mAProgrammierbarer LED-Strom mit externem WiderstandStromgenauigkeit von ±1 % typisch
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
600mA
Eingangsspannung:
3 → 5,5 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Nennstrom:
600mA
Serie:
MIC4801
Weitere Suchbegriffe: 1770436, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, MIC4801YM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,57035*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 95 Stück (ab € 0,61653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,28045*
€ 75,30374
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,57035*
€ 69,69872
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.