Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip MIC3203-1 LED-Treiber, PWM Dimmung / 3mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-177-0371
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC3203-1YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 3mA
Eingangsspannung = 4,5 → 42 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 5.5V
Ausgangsspannung min. = 4.5V
Nennstrom = 3mA
Serie = MIC3203-1
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
3mA
Eingangsspannung:
4,5 → 42 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
5.5V
Ausgangsspannung min.:
4.5V
Nennstrom:
3mA
Serie:
MIC3203-1
Weitere Suchbegriffe: 1770371, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, MIC32031YM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,26005*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 95 Stück (ab € 0,82379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,8002*
€ 102,10224
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,26005*
€ 93,12946
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.