Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 5500 → 7000K Flexibel, 510lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-176-6777
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1766777
EAN/GTIN:
     5056279143202
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 182
Oberflächenfarbe = 5500 → 7000K
IP Klasse = IP67
Lichtstrom typ. lm/m = 510lm/m
Flexibel/starr = Flexibel

Unser dünnes LED Neon-Seil ist perfekt für eine Reihe von Anwendungen wie zum Beispiel Beleuchtung von Schlafzimmern, Garten, Beschilderung, TV-Hintergrundbeleuchtung, Barbeleuchtung usw. Das Seil ist sehr flexibel und ermöglicht die Installation in schwierigen Stellen und verfügt über ein weiches Licht, eine einheitliche Farbe und eine unsichtbare Lichtquelle.3014 LED 12,5 W/M 24 V dc CRI>80
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
182
Oberflächenfarbe:
5500 → 7000K
IP Klasse:
IP67
Lichtstrom typ. lm/m:
510lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: led-streifen outdoor ip67, led streifen outdoor, led-band weiß, 1766777, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, RS PRO, LEDNEONSLIM5MCW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,02*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.