Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 4000 → 4500K, 5m, 760lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 4000 → 4500K, 5m, 760lm/m
LED-Streifen 4000 → 4500K, 5m, 760lm/m
Artikel-Nr.:
     108EL-176-6775
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1766775
EAN/GTIN:
     5056279143189
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 600
Oberflächenfarbe = 4000 → 4500K
Lichtstrom typ. lm/m = 760lm/m

Umweltfreundlich. Lange Lebensdauer, Standardgarantie 3 Jahre. Vollständiges Schnitt-/Anschlusszubehör. Keine Konstantstrom-Stromversorgung erforderlich. Niedriger Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
600
Oberflächenfarbe:
4000 → 4500K
Lichtstrom typ. lm/m:
760lm/m
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 1766775, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, RS PRO, 5MFLUHB2DW4MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.