Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen Flexibel, Blau, Grün, Rot, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-176-6772
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1766772
EAN/GTIN:
     5056279143165
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band blau
led band
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Flexibel/starr = Flexibel

Unsere RGB-LED-Lichtleisten mit Farbwechsel sind perfekt geeignet zum Hinzufügen von etwas Helligkeit in jedem Zimmer oder offenen Raum. Bei einer Breite von nur 4 mm sind diese vielseitigen Leisten sehr leicht zu installieren, selbst an schwierigen Stellen. Diese LED-Lichtbänder haben RGB-Farbwechsel und sind mit einem RGB-Controller dimmbar.Ultradünn: Breite nur 4 mm Empfohlene maximale Länge für Einzelketten: 3 Meter Schneidbar alle 50 mm (alle 3 LEDs) Dimmbar (mit einem RGB-Controller)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 1766772, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, RS PRO, 5MFL300SMDRGB4MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.