Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6000 → 6500K Flexibel, Weiß, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 6000 → 6500K Flexibel, Weiß, 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-176-6771
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1766771
EAN/GTIN:
     5056279143158
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß 1m
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 1m
Nennspannung = 5V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 6000 → 6500K
IP Klasse = IP20
Flexibel/starr = Flexibel

RS-ProfilD-StreifenDas RS Pro 5-V-dc-LED-Einfarbband verwendet langlebige Super Bring-LEDs und verfügt über einen sehr niedrigen Stromverbrauch von nur 4,8 Watt pro Meter für die 60 LEDs pro Meter. Unsere LED-Streifen-Beleuchtung wird auf einer flexiblen Leiterplatte (PCB) geliefert, die weiß/schwarz ist, und verfügt über eine 3M-Klebebandrückseite, die die Installation extrem einfach macht. Sie können einfach die Trägerabdeckung abziehen und auf jeder flachen, sauberen Oberfläche haften.Eigenschaften und Vorteile• Kühle weiße Lichtleistung von 6000 K • ausgestattet mit 1 m USB-Eingangskabel • Einstecken in jedes Gerät mit einem 5-V-dc-USB-Anschluss • Stromversorgung direkt über Ihren Computer oder FernseherAnwendungen• Gewerbliche Beleuchtung • Industrielle Beleuchtung • WohnraumbeleuchtungZertifizierungen• Schutzart IP20
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
1m
Nennspannung:
5V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
6000 → 6500K
IP Klasse:
IP20
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: led-band 1 m, 1766771, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, RS PRO, 1MFLUSBCW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.