Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 2300 → 4000K Flexibel, Weiß, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-176-6770
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1766770
EAN/GTIN:
     5056279143141
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 300
Oberflächenfarbe = 2300 → 4000K
IP Klasse = IP20
Flexibel/starr = Flexibel

LED-Lichtbänder bieten eine Lichtleistung mit einstellbarer Farbtemperatur. Diese LED-Lichtbänder verfügen über eine Kombination aus besonders warmen weißen und Tageslicht-weißen LED-Chips. Dies ermöglicht die Änderung der Farbtemperatur für das Licht, das dieses LED-Band ausgibt, von 2300 k zu 4000 k. Arbeitet mit einem niedrigen Spannungseingang: 12 V dc.Umweltfreundlich Lange Lebensausdauer Energiesparend Für viele Anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
300
Oberflächenfarbe:
2300 → 4000K
IP Klasse:
IP20
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 1766770, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, RS PRO, 5MFL600SMDHYBRIDSWW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.