Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XVB Blitz-Licht Signalleuchte, Xenon gelb, Gehäuse schwarz, 24 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-176-481
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC6B8
EAN/GTIN:
     3389110845655
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Dauerton Summer
Kontrolllampe
Die Serie Harmony XVBC von Schneider ist ein visueller und akustischer Signalturm zur Anzeige der verschiedenen Betriebszustände für ein Gerät oder eine Anlage wie Start, Maschine anhalten, kein Material, technisches Personal rufen und Fehlersignalisierung. Diese Signaltürme bieten ein hohes Maß an Schutz, zusätzliche Helligkeit und ausgezeichnete Zuverlässigkeit, womit sie für jede Art von Umgebung geeignet sind. Industrielle Anwendungen umfassen Maschinenhersteller (Montagelinien usw.), mobile Lasten (mobile Kräne, Rollwagen usw.). Der paraindustrielle und Servicebereich umfasst Autobahn-Mautstationen, Kassen, Verteilertafeln usw.
• Erhältlich als Glühlampen- (Leuchtmittel müssen separat bestellt werden) und LED-Module. • Montage von bis zu 5 Lichtmodulen oder 4 Lichtmodulen und einem Tonmodul möglich. • Summer mit aussetzendem oder Dauerton erhältlich. • Sockel und Abdeckung für Montage müssen separat bestellt werden. • Rohre und Rohrabdeckungen sind zur höheren Anbringung der Signalleuchten erhältlich. • Toneinheit funktioniert mit einer Versorgung von 12–48 V ac oder 120–230 V und liefert einen Schallpegel von 90 dB bei einer Frequenz von 0–12 kHz. • Alle Einheiten haben einen Betriebstemperaturbereich von –25 bis +50 °C (mit Ausnahme der Dauerlicht-Linseneinheiten ohne Lampen: –25 bis +70 °C). • Hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyamid und Polykarbonat. • Schutzart IP65. • Signalisierung über große Entfernungen: 35 bis 50 m . • Die Einheiten haben einen Durchmesser von 70 mm und eine Höhe von 63 mm. • Kabelzuführung seitlich oder von unten
Bereich = Harmony
Serie = Harmony XVB
Baugruppentyp = Signalleuchte
Stromart = AC, DC
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Gelb
Lampen-Typ = Xenon
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Höhe = 157mm
Sockeldurchmesser = 70mm
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, LED-Signalleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, meldeleuchte ip65 gelb, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 176481, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Schneider Electric
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,33*
€ 83,21*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 80,78*
€ 85,49*
7 Tage
k.A.
pro Stück
€ 6,95*
ab € 87,63*
€ 92,38*
15 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,95*
ab € 87,63*
€ 92,38*
8 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,45*
ab € 96,43*
€ 100,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,213
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XVBC14
ab € 2,72*
Zubehör
Schneider Electric
XVBZ02A
ab € 12,16*
Zubehör
Schneider Electric
XVBZ04
ab € 16,22*
Zubehör
Schneider Electric
0060027
ab € 22,45*
Zubehör
Schneider Electric
0060023
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG