Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip CL88020 LED-Treiber IC, Triac Dimmung / 115mA, 8.5W, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-175-3221
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL88020T-E/SE
EAN/GTIN:
     5059040204508
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 115mA
Eingangsspannung = 90 → 135 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Dimmbetrieb = Triac
Ausgangsleistung max. = 8.5W
Anwendung = LED-Leuchten, Beleuchtungsanlagen
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 190V dc
Ausgangsspannung min. = 70V dc
Nennstrom = 130mA
Serie = CL88020
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
115mA
Eingangsspannung:
90 → 135 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Dimmbetrieb:
Triac
Ausgangsleistung max.:
8.5W
Anwendung:
LED-Leuchten, Beleuchtungsanlagen
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
190V dc
Ausgangsspannung min.:
70V dc
Nennstrom:
130mA
Serie:
CL88020
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, Triac, led ansteuer ic, 1753221, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, CL88020TESE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 1,46*
1
€ 7,95*
ab € 1,049*
€ 1,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.