Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 34° LED Reflektor, Ø 49.9 Dia. x 24.8mm Ø 49.9mm, für Vesta TW 9 mm (12 W) Mirella


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1307
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F15560_MIRELLA-G2-W
EAN/GTIN:
     5059041322379
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Mirella
Abstrahlwinkel = 34°
Abmessungen = 49.9 Dia. x 24.8mm
Zur Verwendung mit = Vesta TW 9 mm (12 W)
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 49.9mm
Höhe über Panel = 24.8mm

Produktserie speziell entwickelt und optimiert für die LED-Serie Vesta TW 9 mm (12 W). Die Lichtstärkeverteilung wurde so einheitlich wie möglich gestaltet.
Weitere Informationen:
Serie:
Mirella
Abstrahlwinkel:
34°
Abmessungen:
49.9 Dia. x 24.8mm
Zur Verwendung mit:
Vesta TW 9 mm (12 W)
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
49.9mm
Höhe über Panel:
24.8mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 1741307, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, F15560_MIRELLAG2W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 2,85*
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 2,54*
€ 4,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.