Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 25° LED Reflektor, Ø 49.9 Dia. x 24.8mm Ø 49.9mm, für Vesta TW 9 mm (12 W) Mirella


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil 25° LED Reflektor, Ø 49.9 Dia. x 24.8mm Ø 49.9mm, für Vesta TW 9 mm (12 W) Mirella
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1306
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F15559_MIRELLA-G2-M
EAN/GTIN:
     5059041351454
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Mirella
Abstrahlwinkel = 25°
Abmessungen = 49.9 Dia. x 24.8mm
Zur Verwendung mit = Vesta TW 9 mm (12 W)
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 49.9mm
Höhe über Panel = 24.8mm

Produktserie speziell entwickelt und optimiert für die LED-Serie Vesta TW 9 mm (12 W). Die Lichtstärkeverteilung wurde so einheitlich wie möglich gestaltet.
Weitere Informationen:
Serie:
Mirella
Abstrahlwinkel:
25°
Abmessungen:
49.9 Dia. x 24.8mm
Zur Verwendung mit:
Vesta TW 9 mm (12 W)
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
49.9mm
Höhe über Panel:
24.8mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 1741306, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, F15559_MIRELLAG2M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.