Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Winnie Linse LED-Halter Satz 69 °, Ø 49.8mm, Ø 49.8 Dia. x 19.3mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Round


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1296
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CN16191_WINNIE-WW-C
EAN/GTIN:
     5059041322393
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Winnie
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Extragroßer Winkel
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 69 °
Abmessungen = 49.8 Dia. x 19.3mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 49.8mm
Höhe über Panel = 19.3mm

Produktserie speziell entwickelt und optimiert für die LED-Serie VERO10. Die Lichtstärkeverteilung wurde so einheitlich wie möglich gestaltet. Linsenmaterial PMMA mit optischer Güte mit hoher UV- und Temperaturbeständigkeit. Ermöglicht den Einsatz bei hohen Strömen und Temperaturen.
Weitere Informationen:
Serie:
Winnie
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Extragroßer Winkel
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
69 °
Abmessungen:
49.8 Dia. x 19.3mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
49.8mm
Höhe über Panel:
19.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1741296, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CN16191_WINNIEWWC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.