Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Winnie LED Linse 60°, Ø 50mm, Ø 50 Dia. x 19.5mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Round, für LEDiL HEKLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1295
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CN15826_WINNIE-O-C
EAN/GTIN:
     5059041323604
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Winnie
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Oval
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 60°
Montageart = Kontaktiereinheit
Zur Verwendung mit = LEDiL HEKLA
Abmessungen = 50 Dia. x 19.5mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 50mm
Höhe über Panel = 19.5mm
Set beinhaltet = Halter C

60° 20° ovaler Strahl mit Halter C, kompatibel mit LEDiL HEKLA
Weitere Informationen:
Serie:
Winnie
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Oval
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
60°
Montageart:
Kontaktiereinheit
Zur Verwendung mit:
LEDiL HEKLA
Abmessungen:
50 Dia. x 19.5mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
50mm
Höhe über Panel:
19.5mm
Set beinhaltet:
Halter C
Weitere Suchbegriffe: 1741295, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CN15826_WINNIEOC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.