Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Winnie Linse LED-Halter Satz 21°, Ø 50mm, Ø 50 Dia. x 19.5mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Round


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1292
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CN15822_WINNIE-S-C
EAN/GTIN:
     5059041339902
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten LED
LED Spot
LED-Einbauleuchten
Serie = Winnie
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 21°
Abmessungen = 50 Dia. x 19.5mm
Durchmesser = 50mm
Höhe über Panel = 19.5mm

Produktserie speziell entwickelt und optimiert für die LEDs COB D Serie LES 9,8 mm. Die Lichtstärkeverteilung wurde so einheitlich wie möglich gestaltet. Linsenmaterial PMMA mit optischer Güte mit hoher UV- und Temperaturbeständigkeit. Ermöglicht Einsatz bei hohen Strömen und Temperaturen.
Weitere Informationen:
Serie:
Winnie
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
21°
Abmessungen:
50 Dia. x 19.5mm
Durchmesser:
50mm
Höhe über Panel:
19.5mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Halter, LED-Linsen, LED-Optiken, led halter, 1741292, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CN15822_WINNIESC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.