Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Zorya LED Linse 145°, Ø 24mm, Ø 24 Dia. x 14.6mm Polycarbonat (PC) Round


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1290
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA15584_ZORYA-MINI-TAPE
EAN/GTIN:
     5059041351461
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Zorya
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Breit
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Betrachtungswinkel = 145°
Abmessungen = 24 Dia. x 14.6mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 24mm
Höhe über Panel = 14.6mm
Weitere Informationen:
Serie:
Zorya
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Breit
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Betrachtungswinkel:
145°
Abmessungen:
24 Dia. x 14.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
24mm
Höhe über Panel:
14.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1741290, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA15584_ZORYAMINITAPE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,66*
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,64*
€ 1,94*
1
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.