Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Zorya LED Linse 145°, Ø 24mm, Ø 24 Dia. x 14.2mm Polycarbonat (PC) Round


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Zorya LED Linse 145°, Ø 24mm, Ø 24 Dia. x 14.2mm Polycarbonat (PC) Round
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1289
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15419_ZORYA-MINI
EAN/GTIN:
     5059041324984
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Zorya
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Breit
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Betrachtungswinkel = 145°
Abmessungen = 24 Dia. x 14.2mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 24mm
Höhe über Panel = 14.2mm

Produktserie speziell entwickelt und optimiert für die LED-Serie XP-E2. Die Lichtstärkeverteilung wurde so einheitlich wie möglich gestaltet. Linsenmaterial: PC mit optischer Güte mit hoher UV- und Temperaturbeständigkeit (100 Grad Celsius / 212 Grad Fahrenheit). Ermöglicht den Einsatz bei hohen Strömen und Temperaturen.
Weitere Informationen:
Serie:
Zorya
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Breit
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Betrachtungswinkel:
145°
Abmessungen:
24 Dia. x 14.2mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
24mm
Höhe über Panel:
14.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1741289, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C15419_ZORYAMINI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.