Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Zorya LED Linse 256 °, Ø 56mm, Ø 56 Dia. x 29.1mm Round


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1277
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP15073_ZORYA-SC-B
EAN/GTIN:
     5059041340717
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Zorya
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rechteckig
Betrachtungswinkel = 256 °
Abmessungen = 56 Dia. x 29.1mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 56mm
Höhe über Panel = 29.1mm

340° dekorativer Strahl. Montage mit HEKLA-Adapter.
Weitere Informationen:
Serie:
Zorya
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rechteckig
Betrachtungswinkel:
256 °
Abmessungen:
56 Dia. x 29.1mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
56mm
Höhe über Panel:
29.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1741277, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FP15073_ZORYASCB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 8,77*
€ 10,32*
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 11,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.