Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Ronda LED Linse 50°, Ø 55mm, Ø 53.9 Dia. x 20.5mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Round, für LEDiL HEKLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Ronda LED Linse 50°, Ø 55mm, Ø 53.9 Dia. x 20.5mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Round, für LEDiL HEKLA
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1275
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN15998_RONDA-O-C
EAN/GTIN:
     5059041323628
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Ronda
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Oval
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 50°
Montageart = Kontaktiereinheit
Zur Verwendung mit = LEDiL HEKLA
Abmessungen = 53.9 Dia. x 20.5mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 55mm
Höhe über Panel = 20.5mm
Set beinhaltet = Halter C

50° 30° ovaler Strahl mit Halter C, kompatibel mit LEDiL HEKLA
Weitere Informationen:
Serie:
Ronda
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Oval
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
50°
Montageart:
Kontaktiereinheit
Zur Verwendung mit:
LEDiL HEKLA
Abmessungen:
53.9 Dia. x 20.5mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
55mm
Höhe über Panel:
20.5mm
Set beinhaltet:
Halter C
Weitere Suchbegriffe: 1741275, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FN15998_RONDAOC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.