Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Ronda Linse LED-Halter Satz, Ø 53.9mm, Ø 53.9 Dia. x 23.65mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Round


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Ronda Linse LED-Halter Satz, Ø 53.9mm, Ø 53.9 Dia. x 23.65mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Round
Artikel-Nr.:
     108EL-174-1274
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN15975_RONDA-WAS2-C
EAN/GTIN:
     5059041337779
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Ronda
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Abmessungen = 53.9 Dia. x 23.65mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 53.9mm
Höhe über Panel = 23.65mm

Produktserie speziell entwickelt und optimiert für die LED-Serie VERO10. Die Lichtstärkeverteilung wurde so einheitlich wie möglich gestaltet. Linsenmaterial PMMA mit optischer Güte mit hoher UV- und Temperaturbeständigkeit. Ermöglicht den Einsatz bei hohen Strömen und Temperaturen.
Weitere Informationen:
Serie:
Ronda
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Abmessungen:
53.9 Dia. x 23.65mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
53.9mm
Höhe über Panel:
23.65mm
Weitere Suchbegriffe: 1741274, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FN15975_RONDAWAS2C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 7,28*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 10,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.